SIEMENS - SIE8WH10007AH00 Morsetto di misura sezionabile, 6 mm², grigio fissaggio a vite, 2 punti di collegamento, morsetto sezionabile 6 mm² - 8WH10007AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869500249
Codice prodotto
SIE8WH10007AH00
Cod. produttore
8WH10007AH00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
66.5 mm
Larghezza:
8.15 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Temperatura di esercizio:
-105...-60 °C
Profondità:
48 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


