AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10001KG38 Morsetto portafusibile, LED 10 ... 30 V con collegamento a vite, dimensione del morsetto 4,0 mm²

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH10001KG38 Morsetto portafusibile, LED 10 ... 30 V con collegamento a vite, dimensione del morsetto 4,0 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di piani - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...0.14 mm²

  • Corrente nominale In - 6 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869403052

Codice prodotto

SIE8WH10001KG38

Cod. produttore

8WH10001KG38

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Corrente nominale In:

6 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Altezza:

57.8 mm

Profondità:

74.98 mm

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6.15 mm

morsetto, attacco a vite, morsetto portafusibile per fusibile G, con indicatore luminoso, 4mm², nero Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati eutilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabiliSiemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggioe tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.