AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

SIEMENS - SIE8WH10000CN07 Morsetto per conduttore di protezione con collegamento a vite, sezione: 25 ... 50 mm², AWG: 6-1/0,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH10000CN07 Morsetto per conduttore di protezione con collegamento a vite, sezione: 25 ... 50 mm², AWG: 6-1/0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...50 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) -

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...50 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869345758

Codice prodotto

SIE8WH10000CN07

Cod. produttore

8WH10000CN07

Produttore

SIE

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...50 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...50 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...50 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

20 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...35 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 50mm², giallo-verde Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.