SIEMENS - SIE8WH10000AG01 Morsetto passante con collegamento a vite, dimensione del morsetto 4,0 mm² larghezza morsetto 6,2 mm - 8WH10000AG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869402888
Codice prodotto
SIE8WH10000AG01
Cod. produttore
8WH10000AG01
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
48 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
46.9 mm


