SIEMENS - SIE8WD53001AE Luce di segnalazione, elemento luce fissa, UC 12 ... 230 V - 8WD53001AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Neutro
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209358270
Codice prodotto
SIE8WD53001AE
Cod. produttore
8WD53001AE
Produttore
SIE
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Neutro
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Altri
Potenza:
5 W
Portalampada:
BA15d


