AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD46135JH37 Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente, 9 segmenti, con acustica, connettore M12, a 8 poli - 8WD46135JH37

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD46135JH37 Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente, 9 segmenti, con acustica, connettore M12, a 8 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1000000

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621096360

Codice prodotto

SIE8WD46135JH37

Cod. produttore

8WD46135JH37

Produttore

SIE

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1000000

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente convenzionale, 9 segmenti, con acustica, connettore M12, a 8 poli Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente SIRIUS 8WD4 per la segnalazione visiva e/o acustica anche in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente interno ed esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. La colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente consente la parametrizzazione flessibile dei singoli segmenti LED. Si possono impostare il colore e il numero di livelli, lintensità luminosa nonché il comportamento luminoso, ad es. come luce fissa, lampeggiante, flash o rotante. Nel caso delle colonnine di segnalazione con funzione acustica, questa può variare fino a 105 dB per tipo di segnale e volume. La colonnina di segnalazione può essere montata senza attrezzi speciali e onere di cablaggio. La configurazione è adattabile a requisiti mutati senza necessità di conversione, in ogni momento tramite IO-Link o un connettore M12. Il design industriale moderno e allo stesso tempo robusto ne consente limpiego anche in condizioni estreme (IP66, IP69K). Queste colonnine di segnalazione vengono fornite già preconfigurate. Sono disponibili con 9 o 15 segmenti LED, con e senza funzione acustica, nonché con IO-Link oppure collegamento 24 V convenzionale. Come accessori opzionali sono ordinabili diverse esecuzioni di basi, steli nonché basi angolari per montaggio a parete. Colonnine di segnalazione SIRIUS8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.