AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD46135HH37 Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente, 9 segmenti, connettore M12, a 8 poli - 8WD46135HH37

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD46135HH37 Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente, 9 segmenti, connettore M12, a 8 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1000000

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621096353

Codice prodotto

SIE8WD46135HH37

Cod. produttore

8WD46135HH37

Produttore

SIE

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1000000

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

no

colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente convenzionale, 9 segmenti, senza acustica, connettore M12, a 8 poli Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente SIRIUS 8WD4 per la segnalazione visiva e/o acustica anche in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente interno ed esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. La colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente consente la parametrizzazione flessibiledei singoli segmenti LED. Si possono impostare il colore e il numero di livelli, lintensità luminosa nonché il comportamento luminoso, ad es. come luce fissa, lampeggiante, flash o rotante. Nel caso delle colonnine di segnalazione con funzione acustica, questa può variare fino a 105 dB per tipo di segnale e volume. La colonnina di segnalazione può essere montata senza attrezzi speciali e onere di cablaggio. La configurazione è adattabile a requisiti mutati senza necessità di conversione, in ogni momento tramite IO-Link o un connettore M12. Il design industriale moderno e allo stesso tempo robusto ne consente limpiego anche in condizioni estreme (IP66, IP69K). Queste colonnine di segnalazione vengono fornite già preconfigurate. Sono disponibili con 9 o 15segmenti LED, con e senza funzione acustica, nonché con IO-Link oppure collegamento 24 V convenzionale. Come accessori opzionali sono ordinabili diverse esecuzioni di basi, steli nonché basi angolari per montaggio a parete. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.