SIEMENS - SIE8WD44505AD Elemento luce fissa, con LED integrato, giallo, AC 230 V, diametro 70 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209497337
Codice prodotto
SIE8WD44505AD
Cod. produttore
8WD44505AD
Produttore
SIE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri