SIEMENS - SIE8WD44205AF Elemento luce fissa, con LED integrato, blu, AC/DC 24 V, diametro 70 mm - 8WD44205AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209497252
Codice prodotto
SIE8WD44205AF
Cod. produttore
8WD44205AF
Produttore
SIE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri