SIEMENS - SIE8WD44080XA Colonnina di segnalazione, coperchio di ricambio per 8WD44 - 8WD44080XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Colore del corpo - Nero
Lampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4011209767195
Codice prodotto
SIE8WD44080XA
Cod. produttore
8WD44080XA
Produttore
SIE
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
coperchio di chiusura (ricambio), nero, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


