AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD43281XX Lampada a incandescenza, 5 W, attacco BA 15d, 24 V, accessorio per colonnine di segnalazione 8WD4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Goccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209267114

Codice prodotto

SIE8WD43281XX

Cod. produttore

8WD43281XX

Produttore

SIE

Potenza della lampada:

5...5 W

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

lampada a incandescenza, AC/DC 24 V, 5 W, attacco BA15d, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm + 70 mm, (unità dimballo 10 pezzi) Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.