SIEMENS - SIE8WD42500FA Elemento ronzatore, nero, suono continuo o pulsante, 85 dB, AC 230 V, 50 mm - 8WD42500FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209375154
Codice prodotto
SIE8WD42500FA
Cod. produttore
8WD42500FA
Produttore
SIE
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Volume:
85 dB