AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD42205BD Elemento luce lampeggiante, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 50 mm - 8WD42205BD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD42205BD Elemento luce lampeggiante, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 50 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209610262

Codice prodotto

SIE8WD42205BD

Cod. produttore

8WD42205BD

Produttore

SIE

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

50 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 50 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continuasono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diversemisure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampadea incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.