SIEMENS - SIE8WD42205AE Elemento luce fissa, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm - 8WD42205AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Neutro
Tipo di tensione - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209902312
Codice prodotto
SIE8WD42205AE
Cod. produttore
8WD42205AE
Produttore
SIE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Neutro
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
50 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
elemento a luce fissa, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonchéla rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure didiametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.


