SIEMENS - SIE8WA7553 Adattatore morsetti, 12 mm - 8WA7553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Altri
Materiale - Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4011209161924
Codice prodotto
SIE8WA7553
Cod. produttore
8WA7553
Produttore
SIE
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Materiale:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
adattatore morseti, 12mm Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Altro 0013PDF


