SIEMENS - SIE8WA1888 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 6MMQ - 8WA1888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209157804
Codice prodotto
SIE8WA1888
Cod. produttore
8WA1888
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


