SIEMENS - SIE8WA1802 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 16MMQ - 8WA1802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4011209156968
Codice prodotto
SIE8WA1802
Cod. produttore
8WA1802
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


