AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US16615FK02 Adattatore 63 A con 1 guida DIN 54x 160 mm - 8US16615FK02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US16615FK02 Adattatore 63 A con 1 guida DIN 54x 160 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Larghezza adattatore - 54 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4001869526317

Codice prodotto

SIE8US16615FK02

Cod. produttore

8US16615FK02

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Larghezza adattatore:

54 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

adattatore 63 A con 1 guida DIN 54x 160mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .