AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12616MT10 Adattatore apparecchio S2, 80 A, partenza avviatore diretto AWG4 25 mm² 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 54 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12616MT10 Adattatore apparecchio S2, 80 A, partenza avviatore diretto AWG4 25 mm² 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 54 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869514017

Codice prodotto

SIE8US12616MT10

Cod. produttore

8US12616MT10

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adattatore apparecchio S2, 80 A, partenza avviatore diretto AWG4 25 mm2 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 54 mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .