AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12111NS10 Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre 60 mm, adattatore per apparecchio, larghezza: 45 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12111NS10 Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre 60 mm, adattatore per apparecchio, larghezza: 45 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209761346

Codice prodotto

SIE8US12111NS10

Cod. produttore

8US12111NS10

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT con 1 profilato di supporto 35mm per partenza compatta 3RA6 lunghezza 200mm Ue690V, Ie fino a 32A, attenzione: se la corrente nominale >12A e la corrente di cortocircuito > 25kA osservare la sezione del conduttore max. 6mm2 e la lunghezza conduttore min. di 2m Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .