AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD18412AF01 Operatore con mostrina frontale standard, dimensioni 100 x 100, per albero 8 x 8 Test-0-I

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD18412AF01 Operatore con mostrina frontale standard, dimensioni 100 x 100, per albero 8 x 8 Test-0-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869525365

Codice prodotto

SIE8UD18412AF01

Cod. produttore

8UD18412AF01

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

manopola con mostrina frontale standard dimensioni 100 x 100, per albero 8 x 8, Test-0-I operatore grandezza 100mm accessori per 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2 e 3 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.