AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD11712AD15 Comando rotativo bloccoporta OFF di emergenza senza compensazione della tolleranza, 75x75, albero 8x8, 0-I

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD11712AD15 Comando rotativo bloccoporta OFF di emergenza senza compensazione della tolleranza, 75x75, albero 8x8, 0-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520650

Codice prodotto

SIE8UD11712AD15

Cod. produttore

8UD11712AD15

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

comando rotativo bloccoporta emergenza senza compensazione della tolleranza dimensioni 75 x 75, albero 8 x 8, 300mm, 0-I, apparecchio completo operatore grandezza 45mm accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.