AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50005BA78 Copertura segmento, segregazione posteriore 3VA, La: 800 mm, 1 set = 2 pezzi - 8PQ50005BA78

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50005BA78 Copertura segmento, segregazione posteriore 3VA, La: 800 mm, 1 set = 2 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624343027

Codice prodotto

SIE8PQ50005BA78

Cod. produttore

8PQ50005BA78

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

389 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

copertura segmento suddivisione posteriore 3VA, La: 800mm, 1 set = 2 pezzi