SIEMENS - SIE8PQ50005BA77 Segregazione, collegamento sbarra collettrice verticale, posteriore 3VA, A: 450mm La: 800mm - 8PQ50005BA77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 445 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343010
Codice prodotto
SIE8PQ50005BA77
Cod. produttore
8PQ50005BA77
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
445 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
371 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


