AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50005BA75 Modulo base, 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A) - 3VA27 (1600A), esecuzione fissa - 8PQ50005BA75

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50005BA75 Modulo base, 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A) - 3VA27 (1600A), esecuzione fissa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 438 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624342990

Codice prodotto

SIE8PQ50005BA75

Cod. produttore

8PQ50005BA75

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

438 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

389 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

modulo base suddivisione lato posteriore, 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA27 (1600A), installazione fissa, A: 250 mm, La: 800mm