SIEMENS - SIE8PQ50004BA80 Piastra di copertura ingresso cavi 3VA10 (100A) - 8PQ50004BA80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 281 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 5 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869561004
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA80
Cod. produttore
8PQ50004BA80
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
281 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
5 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
281 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
sì
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


