AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50004BA25 Segregazione sbarre collettrici principali posteriori La: 600mm - 8PQ50004BA25

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50004BA25 Segregazione sbarre collettrici principali posteriori La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948188927

Codice prodotto

SIE8PQ50004BA25

Cod. produttore

8PQ50004BA25

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 600 mm