SIEMENS - SIE8PQ50003BA82 Segregazione 3WA GC I, a 3/4 poli, esecuzione fissa o estraibile, A: 550 - 8PQ50003BA82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Altri
Altezza - 550 mm
Colore - Altri
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948182086
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA82
Cod. produttore
8PQ50003BA82
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Altri
Altezza:
550 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
400 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


