AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA54 Segregazione collegamento sbarra collettrice verticale posteriore, A: 250mm La: 600mm - 8PQ50003BA54

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50003BA54 Segregazione collegamento sbarra collettrice verticale posteriore, A: 250mm La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 250 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948181065

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA54

Cod. produttore

8PQ50003BA54

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

250 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 250 mm, La: 600mm