AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50001BA65 Segregazione 3WA GC I, a 3/4 poli, esecuzione fissa, A: 550mm La: 800mm - 8PQ50001BA65

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50001BA65 Segregazione 3WA GC I, a 3/4 poli, esecuzione fissa, A: 550mm La: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 550 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169926

Codice prodotto

SIE8PQ50001BA65

Cod. produttore

8PQ50001BA65

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Altri

Altezza:

550 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

800 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1, a 3 o 4 poli, installazione fissa, A: 550mm, La: 800mm