SIEMENS - SIE8PQ50000BA07 Segregazione 3WA GC I, a 3/4 poli, esecuzione estraibile, A: 550mm La: 600mm - 8PQ50000BA07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Altri
Altezza - 550 mm
Colore - Altri
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162903
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA07
Cod. produttore
8PQ50000BA07
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Altri
Altezza:
550 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


