AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ40002BA23 Vano cavi di collegamento PE, 1 set=5 pezzi - 8PQ40002BA23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ40002BA23 Vano cavi di collegamento PE, 1 set=5 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 85 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560694

Codice prodotto

SIE8PQ40002BA23

Cod. produttore

8PQ40002BA23

Produttore

SIE

Larghezza:

85 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

7 mm

collegamento PE vano cavi 1 set=5 pezzi