AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA51 Copertura sbarra collettrice verticale A: 1900mm La: 400mm - 8PQ30000BA51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30000BA51 Copertura sbarra collettrice verticale A: 1900mm La: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948160893

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA51

Cod. produttore

8PQ30000BA51

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

400 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

mostrina copriforo A: 1900 mm, La: 400 mm