AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA41 Staffa di ammaraggio cavi, profilo C30x15mm, La: 400mm, 1 confezione=5 pezzi, - 8PQ30000BA41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30000BA41 Staffa di ammaraggio cavi, profilo C30x15mm, La: 400mm, 1 confezione=5 pezzi,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida portacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161708

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA41

Cod. produttore

8PQ30000BA41

Produttore

SIE

Modello:

Guida portacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

400 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

15 mm

canalina passacavi profilo: C30x15mm, La: 400mm, 1 confezione=5 pezzi,