AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA16 Barriera di separazione scomparto, P: 600mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30000BA16 Barriera di separazione scomparto, P: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Con ingresso cavi - no

  • Con serratura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948163245

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA16

Cod. produttore

8PQ30000BA16

Produttore

SIE

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Colore:

Grigio

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

setto separatore P: 600mm