SIEMENS - SIE8PQ23088BA08 Chiusura di base per scomparto dangolo, IP55, P: 800mm - 8PQ23088BA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948179543
Codice prodotto
SIE8PQ23088BA08
Cod. produttore
8PQ23088BA08
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Con ingresso cavi:
no


