AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23088BA03 Tetto IP40 con ingresso cavi La: 800mm P: 800mm - 8PQ23088BA03

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23088BA03 Tetto IP40 con ingresso cavi La: 800mm P: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161586

Codice prodotto

SIE8PQ23088BA03

Cod. produttore

8PQ23088BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

lamiera di copertura con ingresso cavi IP40, La: 800mm, P: 800mm