SIEMENS - SIE8PQ23066BA12 Chiusura di base per scomparto dangolo, IP55, P: 600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948179536
Codice prodotto
SIE8PQ23066BA12
Cod. produttore
8PQ23066BA12
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
chiusura di base scomparto dangolo sbarra collettrice principale: in alto IP55, P: 600mm