AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23066BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 600mm P: 600mm - 8PQ23066BA04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23066BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 600mm P: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 62 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161630

Codice prodotto

SIE8PQ23066BA04

Cod. produttore

8PQ23066BA04

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

5020

Con ingresso cavi:

no

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 600mm, P: 600mm