AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23064BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 600mm P: 400mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23064BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 600mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161623

Codice prodotto

SIE8PQ23064BA04

Cod. produttore

8PQ23064BA04

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Colore:

Verde

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 600mm, P: 400mm