AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23008BA03 Tetto IP40, La: 350mm P: 800mm - 8PQ23008BA03

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23008BA03 Tetto IP40, La: 350mm P: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 350 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948179949

Codice prodotto

SIE8PQ23008BA03

Cod. produttore

8PQ23008BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

350 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

350 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

Con ingresso cavi:

no

lamiera di copertura IP40, La: 350mm, P: 800mm