AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23004BA17 Chiusura di base IP55 La: 850mm P: 400mm - 8PQ23004BA17

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23004BA17 Chiusura di base IP55 La: 850mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948180228

Codice prodotto

SIE8PQ23004BA17

Cod. produttore

8PQ23004BA17

Produttore

SIE

Larghezza:

850 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

no

chiusura di base IP55, La: 850mm, P: 400mm