AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ21974BA02 copertura IP40, A: 2000mm, La: 400mm - 8PQ21974BA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ21974BA02 copertura IP40, A: 2000mm, La: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1975 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948164181

Codice prodotto

SIE8PQ21974BA02

Cod. produttore

8PQ21974BA02

Produttore

SIE

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1975 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

copertura IP40, A: 2000mm, La: 400mm