AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20806BA01 copertura A: 800mm, La: 600mm - 8PQ20806BA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20806BA01 copertura A: 800mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948164259

Codice prodotto

SIE8PQ20806BA01

Cod. produttore

8PQ20806BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

800 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

copertura A: 800mm, La: 600mm