SIEMENS - SIE8PQ20608BA08 mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motor... - 8PQ20608BA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 600 mm
Materiale - Altri
Profondità - 10 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560670
Codice prodotto
SIE8PQ20608BA08
Cod. produttore
8PQ20608BA08
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
600 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
10 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 600mm, La: 800mm


