AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20608BA07 mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motor... - 8PQ20608BA07

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20608BA07 mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motor...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 10 mm

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560663

Codice prodotto

SIE8PQ20608BA07

Cod. produttore

8PQ20608BA07

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

10 mm

Numero RAL:

7035

mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 600mm, La: 800mm