AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20608BA01 copertura A: 600mm, La: 800mm - 8PQ20608BA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20608BA01 copertura A: 600mm, La: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948164365

Codice prodotto

SIE8PQ20608BA01

Cod. produttore

8PQ20608BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

600 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

600 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

copertura A: 600mm, La: 800mm