SIEMENS - SIE8PQ20606BA01 copertura A: 600mm, La: 600mm - 8PQ20606BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4042948164242
Codice prodotto
SIE8PQ20606BA01
Cod. produttore
8PQ20606BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
600 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura A: 600mm, La: 600mm


