AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20556BA21 Copertura 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 poli, 4 poli - 8PQ20556BA21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20556BA21 Copertura 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 poli, 4 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560595

Codice prodotto

SIE8PQ20556BA21

Cod. produttore

8PQ20556BA21

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

10 mm

mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: comando a motore, RCD: con; A: 550mm, La: 600mm