SIEMENS - SIE8PQ20508BA01 copertura A: 500mm, La: 800mm - 8PQ20508BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948171141
Codice prodotto
SIE8PQ20508BA01
Cod. produttore
8PQ20508BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
10 mm
copertura A: 500mm, La: 800mm


